항목 | 가스 유닛 히터 |
공기 흐름 | CFM 370 |
공기 온도. 오르기 | 60도 F |
BtuH 입력 | 30,000 |
BtuH 출력 | 24,300 |
버너 공기 흡입구 크기 | 4" |
깊이 | 25.875 " |
드라이브 유형 | 직접 |
팬 유형 | 추진자 |
굴뚝 Dia. | 4" |
완전 부하 암페어 | 3.0 |
가스 연결 | 1 / 2 " |
가스 종류 | NG / LP |
높이 | 12.38 " |
Hz | 60 |
점화 시스템 | 다이렉트 스파크 |
실내 공기 토출 높이 | 12-3 / 8 " |
실내 공기 토출 폭 | 30 " |
설치 높이 | 8 피트 |
OC 장착 | 조절할 수 있는 |
XNUMX 차 열교환 기 재료 | 20가. 알루미늄 처리 된 강철 |
바람 | 출력 |
전압 | 120 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 7322900015 |
원산지 | US |
모델 | 공기 흐름 | BtuH 출력 | 깊이 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 류 8 | CFM 550 | 36,450 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | ₩ 2,383,517 | |
2 류 9 | CFM 740 | 48,800 | 26.187 " | 3.7 | 15.875 " | ₩ 2,532,687 | |
2RYV1 | CFM 920 | 60,750 | 26.187 " | 4.1 | 15.875 " | ₩ 2,622,182 | |
2RYV2 | CFM 1100 | 72,900 | 26.375 " | 5.7 | 22.625 " | ₩ 2,955,907 | |
2RYV3 | CFM 1300 | 85,050 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | ₩ 2,913,365 | |
2RYV4 | CFM 1475 | 97,200 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | ₩ 2,989,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.