항목 | 공압 진동기 |
빈 무게 용량 | 432의 파운드 |
CFM @ 60psi | 1.8 |
80 PSI에서 CFM | 2.6 |
dB @ 60psi | 82 |
dB @ 80psi | 84 |
Duty | 끊임없는 |
힘 등급 | 43.2의 파운드 |
주택 자재 | 알류미늄 |
입구 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 압력 | 80의 PSI |
최대 온도 | 266도 F |
설치 | 모든 위치 |
마운팅 플레이트 | 아니 |
머플러 | 1A325 |
아울렛 포트 | 1/8 "BSPP |
전체 높이 | 4.125 " |
전체 길이 | 1.75 " |
전체 폭 | 1.75 " |
60psi에서 속도 | 3460VPM |
80psi에서 속도 | 4045VPM |
진동기 유형 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5 |
선박 길이 (cm) | 12.47 |
선박 폭 (cm) | 7.49 |
HS 코드 | 8479899895 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23Y183 | 4 9 / 16 " | 2.375 " | 2.375 " | ₩ 617,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.