항목 | 가이드 레일 시스템 |
함수 | 하수 이젝터, 슬러지 및 그라인더 펌프의 쉽고 효율적인 설치 |
높이 | 41 " |
길이 | 56 " |
자재 | 주철 |
필요 | (2) 2 "가이드 레일, SS 권장. 리프팅 체인 및 베일은 별도로 주문 됨 |
타입 | 4 "플랜지 |
UPC | 190735156667 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 87.88 |
선박 길이 (cm) | 59.94 |
선박 폭 (cm) | 59.94 |
HS 코드 | 8413919080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.