항목 | 교체 용 드럼 펌프 튜브 |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
어댑터 유형 | 2 "마개 |
사용을 위해 | 1DLK6 ~ 1DLK9 |
가스켓 재질 | PTFE |
GPM | 32 |
높이 | 39 " |
인 레트 크기 | 1.625 " |
맥스. 석유 용 GPM | 7 |
맥스. 물을위한 GPM | 35 |
맥스. 액체 온도. | 190도 F |
최대. 압력 | 16의 PSI |
최대 온도 | 190도 F |
최대 점도 | 1500CPS |
최대 머리 | 36 피트 |
계량 | 아니 |
출구 크기 | 1" |
전체 길이 | 43 " |
펌프 본체 재질 | CPVC |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 39 " |
물에 젖은 재료 | CPVC, PTFE |
선박 중량 (kg) | 3.33 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 113.67 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 액체 온도. | 최대 온도 | 펌프 본체 재질 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLL3 | 175도 F | 175도 F | 키나르 | 카이나르, PVDF, PTFE | ₩ 1,529,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.