그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 윈치 케이블 |
색상 | 아연 |
길이 | 50ft. |
자재 | 아연 도금 강판 |
크기 | 3 / 16 " |
스트랜드 유형 | 7 x 19 |
작업 부하 제한 | 840의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7312102000 |
원산지 | CN |
모델 | 색상 | 길이 | 자재 | 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLH6 | 아연 | 100ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 8 " | 400의 파운드 | ₩ 90,807 | |
1DLH7 | 아연 | 90ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 8 " | 2880의 파운드 | ₩ 218,680 | |
1DLH8 | 아연 | 150ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 8 " | 2880의 파운드 | ₩ 504,000 | |
1DLH9 | 아연 | 100ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 16 " | 1960의 파운드 | ₩ 527,275 | |
1DLJ1 | 아연 | 25ft. | 아연 도금 강판 | 5 / 32 " | 520의 파운드 | ₩ 34,037 | |
1DLJ3 | 아연 | 25ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 16 " | 840의 파운드 | ₩ 43,680 | |
1DLJ5 | 아연 | 75ft. | 아연 도금 강판 | 3 / 16 " | 840의 파운드 | ₩ 86,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.