EATON CS-SP-6 시리즈 분할 코어 전류 센서
Eaton CS-SP-6 시리즈 분할 코어 전류 센서는 전기 시스템에서 AC 전류를 모니터링하고 측정하는 데 이상적입니다. 센서를 Ex 주변에 배치할 수 있는 분할 코어 설계로 인해 전기 회로를 분리하지 않고도 개조 응용 분야에 쉽게 설치할 수 있습니다....도체를 배치하여 가동 중지 시간을 줄이고 사용자 안전을 개선합니다. 데이터 로깅/기록, 에너지 관리 및 비용 할당, 전력 모니터링 작업을 위해 기존 시스템과 통합할 수 있습니다. UL 94V-0 플라스틱으로 만든 견고한 하우징 케이스가 있으며 ETL 및 RoHS 표준을 준수합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-6-1000-333MV | ₩ 955,444 | RFQ
|
A | CS-SP-6-400-333MV | ₩ 955,444 | RFQ
|
A | CS-SP-6-800-333MV | ₩ 955,444 | RFQ
|
A | CS-SP-6-600-333MV | ₩ 955,444 | RFQ
|
A | CS-SP-6-1200-333MV | ₩ 955,444 | RFQ
|
A | CS-SP-6-2000-333MV | ₩ 955,444 | RFQ
|
A | CS-SP-6-1600-333MV | ₩ 955,444 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton CS-SP-6 시리즈 스플릿 코어 전류 센서는 교류에 의해 생성된 자기장을 측정하여 작동합니다.
- AC가 연결된 회로를 통해 흐르면 센서 코어를 통과하는 자기장이 생성됩니다. 이 자기장은 AC 크기에 비례하여 센서에 전류를 유도합니다.
- 센서의 출력 전류는 교류를 모니터링하기 위해 전자 회로에 의해 처리 및 증폭될 수 있는 낮은 수준의 AC 신호입니다.
자주 묻는 질문
이 Eaton CS-SP-6 시리즈 분할 코어 전류 센서는 어떻게 보호됩니까?
애플리케이션에 안전하게 장착할 수 있도록 양쪽에 이중 고정 래치와 열쇠 구멍이 있습니다.
이 Eaton CS-SP-6 시리즈 스플릿 코어 전류 센서의 전기 등급은 어떻게 됩니까?
정격 출력 전압은 333mV이고 정격 전류 범위는 400~2000입니다.
Eaton CS-SP-6 시리즈 스플릿 코어 전류 센서의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
-15~65°C(5~149°F) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주문 피킹 카트
- 도구 비트 세트
- 스티어링 및 터닝 바
- 안전 손잡이
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- 도서 및 학습용품들
- 수상안전
- 환풍
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 윤활유
- BRADY 유해 폐기물 라벨
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1극 토글 스위치, 15A/20A, SNAPConnect
- NYLATRON NSM 로드 스톡, 캐스트 나일론 6
- TEMPCO 12 AWG 고온 리드 와이어
- KRAFT TOOL CO. 콘크리트 슬라이더
- JANCY 파일럿 핀 9 / 16-2 인치
- WOODHEAD 130060 시리즈 암 리셉터클
- LOVEJOY Keyway, Metric Bore가 있는 F 유형 플렉스 허브
- BROWNING 모터 마운트 지지대, 낮은 베이스