항목 | 유압 프레스 |
A | 30 |
베이스 길이 | 16 " |
기본 너비 | 11 " |
생산 능력 | 25 t |
최대 온도 | 600도 에프 |
오프닝 수 | 1 |
전체 높이 | 36 " |
상 | 1 |
플래 튼 크기 (인치) | 9 x 12 |
스트로크 길이 | 5" |
전압 | 220V |
와트 | 3600W |
원산지 | US |
모델 | 생산 능력 | 와트 | A | 전압 | 플래 튼 크기 (인치) | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944225-1 | 25 t | 2900W | 25 | 110V | 9 x 9 | - | - | RFQ
|
944225-2 | 25 t | 2900W | 25 | 220V | 9 x 9 | - | - | RFQ
|
944226-1 | 25 t | 3600W | 30 | 110V | 9 x 12 | - | - | RFQ
|
944250-2 | 50 톤 | 4800W | 20 | 220V | 12 1 / 2 12 1 / 2 | - | - | RFQ
|
944250-4 | 50 톤 | 4800W | 20 | 440V | 12 1 / 2 12 1 / 2 | - | - | RFQ
|
944251-2 | 50 톤 | 7200W | 30 | 220V | 12 1 / 2 19 | - | - | RFQ
|
944251-4 | 50 톤 | 7200W | 30 | 440V | 12 1 / 2 19 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.