항목 | 유압 프레스 |
베이스 길이 | 30 " |
기본 너비 | 38 " |
실린더 | 이중 행동 |
실린더 스트로크 | 10 입력 |
실린더 타입 | Fixed |
디자인 | H- 프레임 |
프레임 용량 | 톤 25 |
프레임 유형 | 용접 된 채널 철 |
나사 확장이있는 높이 (인치) | 88 |
호스 사이즈 | 고무 |
전체 높이 | 88 " |
펌프 | 할 덱스 |
펌프 유형 | 전기 |
램 여행 | 10 입력 |
저장 용량 | 2 갤런 |
총 높이 | 88 입력 |
총 폭 | 38 입력 |
작업 높이 | 88 입력 |
작업 폭 | 38 입력 |
선박 중량 (kg) | 249.48 |
선박 높이 (cm) | 223.52 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8462910090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 프레임 유형 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
909205 | 29.75 " | 24 " | 용접 된 채널 철 | 80 " | ₩ 8,355,340 | RFQ
| |
909250 | 55 " | 36 " | 용접 된 채널 철 | 88 " | ₩ 17,830,960 | RFQ
| |
972003 | 88 " | 27 " | 용접 강판 | 88 " | ₩ 22,117,462 | RFQ
| |
972004 | 88 " | 27 " | 용접 강판 | 88 " | ₩ 31,996,195 | RFQ
| |
972005 | 90 " | 33 " | 용접 강판 | 90 " | ₩ 37,630,162 | RFQ
| |
972016 | 98 " | 47 " | 용접 강판 | 106 " | ₩ 92,820,005 | RFQ
| |
972017 | 114 " | 47 " | 용접 강판 | 114 " | ₩ 160,111,633 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.