COXREELS 1185-1124-BUXX 수동 크랭크 호스 릴, 50피트, 1 1/2인치 ID, 24 x 26 7/8 x 26인치 크기, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 17 x 22.25 " |
EAN | 0674255833623 |
호스 길이 | 50 피트 |
내부 Dia. | 1-1 / 2 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 14.75 x 16 " |
외부 Dia. | 2-1 / 16 " |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 26.88 " |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 폭 | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-1124 | 25 " | 17 x 22.25 " | 50 피트 | 24 1 / 16 " | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 2 1 / 16 " | 26 " | ₩ 2,005,237 | ||
1185-2024 | 33.5 " | 25.5 x 22.25 " | 100 피트 | 32 9 / 16 " | 1500의 PSI | 23.25 x 16 " | 2 1 / 16 " | 26 " | ₩ 1,995,647 | ||
1185-1124 -C | 25 " | 17 x 22.25 " | 50 피트 | - | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 2-1 / 16 " | 26 " | ₩ 2,097,200 | ||
1185-1524 | 29 " | 21 x 22.25 " | 75 피트 | - | 1500의 PSI | 18.75 x 16 " | 2-1 / 16 " | 26 " | ₩ 1,894,270 | ||
1185-1524 -C | 29 " | 21 x 22.25 " | 75 피트 | - | 1500의 PSI | 18.75 x 16 " | 2-1 / 16 " | 26 " | ₩ 2,097,200 | ||
1185-2020 | 33.5 " | 25.5 x 19.63 " | 70 피트 | - | 1500의 PSI | 23.25 x 16 " | 2-1 / 16 " | 21.63 " | ₩ 1,550,181 | ||
1185-2020 -C | 33.5 " | 25.5 x 19.63 " | 70 피트 | - | 1500의 PSI | 23.25 x 16 " | 2-1 / 16 " | 21.63 " | ₩ 2,127,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.