COXREELS 1185-1124 핸드 크랭크 호스 릴, 1-1/2인치 내경, 50피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 17 x 22.25 " |
베어링스 | 윤활 표면 장착 베어링 |
색상 | 파란색 |
건설 | 강철 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
EAN | 0674255833555 |
마감재 | CPC (TM) 파우더 코팅 마감 |
높이 | 25 " |
호스 끝 | 1-1 / 2 인치 (M) NPT |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 1.5 " |
호스 길이 | 50 피트 |
호스 배출구 (In.) | 1-1 / 2 인치 (M) NPT |
직경 외부 호스. | 2-1 / 16 " |
내부 Dia. | 1-1 / 2 " |
길이 | 24 " |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 1500의 PSI |
맥스. 압력 등급 | 600의 PSI |
장착 크기 | 14.75 x 16 " |
포함되지 않음 | 호스 |
외부 Dia. | 2 1 / 16 " |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 25 " |
릴 입구 | 1-1 / 2 인치 (F) NPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 알루미늄 |
폭 | 24 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 34.2 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 74.93 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 0674255833555 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 기본 크기 | 호스 길이 | 폭 | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185-2024 | 33.5 " | 25.5 x 22.25 " | 100 피트 | 32 9 / 16 " | 1500의 PSI | 23.25 x 16 " | 2 1 / 16 " | 26 " | ₩ 1,995,647 | ||
1185-1124 -C | 25 " | 17 x 22.25 " | 50 피트 | - | 1500의 PSI | 14.75 x 16 " | 2-1 / 16 " | 26 " | ₩ 2,097,200 | ||
1185-1524 | 29 " | 21 x 22.25 " | 75 피트 | - | 1500의 PSI | 18.75 x 16 " | 2-1 / 16 " | 26 " | ₩ 1,894,270 | ||
1185-1524 -C | 29 " | 21 x 22.25 " | 75 피트 | - | 1500의 PSI | 18.75 x 16 " | 2-1 / 16 " | 26 " | ₩ 2,097,200 | ||
1185-2020 | 33.5 " | 25.5 x 19.63 " | 70 피트 | - | 1500의 PSI | 23.25 x 16 " | 2-1 / 16 " | 21.63 " | ₩ 1,550,181 | ||
1185-2020 -C | 33.5 " | 25.5 x 19.63 " | 70 피트 | - | 1500의 PSI | 23.25 x 16 " | 2-1 / 16 " | 21.63 " | ₩ 2,127,490 | ||
1185-2024 -C | 33.5 " | 25.5 x 22.25 " | 100 피트 | - | 1500의 PSI | 23.25 x 16 " | 2-1 / 16 " | 26 " | ₩ 2,097,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.