항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 13.38 x 15.25 " |
코드 색상 | 검정 |
코드 길이 | 포함되지 않음 |
깊이 | 21.5 " |
EAN | 0674255924215 |
학년 | 무거운 의무 |
높이 | 18.5 " |
보유 | 200/10의 3 피트, 250/12의 3 피트 |
호스 길이 | 250 피트 |
현재 입력 | 45 |
맥스. 암페어 | 45 |
장착 크기 | 11.44 x 10 " |
NEC 코드 지정 | SO |
NEMA 플러그 구성 | 없음 |
NEMA 리셉터클 구성 | 없음 |
전체 높이 | 18.5 " |
전체 길이 | 17.5 " |
전체 폭 | 21.5 " |
릴 색상 | 파란색 |
릴 재질 | 강철 |
슬립 링 등급 | 600V / 45A |
UPC | 0674255924215 |
전압 | 600V |
와트 | 27,000 |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 0674255924215 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
1125PCL-8-C | ₩ 2,275,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.