COTTERMAN WMX09R37A9P3 회전 안전 사다리 조립되지 않은 플랫폼 90in H
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 안전 사다리 |
작동 유형 | 락 스텝 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 80 " |
기본 너비 | 37 " |
바닥 폭 | 37 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 그레이 / 옐로우 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 42 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 9 |
전체 높이 | 132 " |
전체 폭 | 37 " |
플랫폼 깊이 | 24 " |
플랫폼 높이 | 90 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 오픈 그립 |
선박 중량 (kg) | 203.21 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 429.26 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 7308909090 |
모델 | 플랫폼 높이 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 밟다 | 바닥 폭 | 색상 | 단계 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX08R37A3P3 | 80 " | 74 " | 37 " | 톱니 모양 | 37 " | 크롬 / 옐로우 | 8 | 122 " | ₩ 6,902,962 | RFQ
|
WMX12R42A3P3 | 120 " | 98 " | 42 " | 톱니 모양 | 42 " | 크롬 / 옐로우 | 12 | 162 " | ₩ 8,164,870 | RFQ
|
WMX08R37A9P3 | 80 " | 74 " | 37 " | 오픈 그립 | 37 " | 크롬 / 옐로우 | 8 | 122 " | ₩ 6,388,217 | RFQ
|
WMX11R42A9P3 | 110 " | 92 " | 42 " | 오픈 그립 | 42 " | 크롬 / 옐로우 | 11 | 152 " | ₩ 7,158,882 | RFQ
|
WMX12R42A9P3 | 120 " | 98 " | 42 " | 오픈 그립 | 42 " | 크롬 / 옐로우 | 12 | 162 " | ₩ 7,493,150 | RFQ
|
WMX05R37A3P3 | 50 " | 56 " | 37 " | 톱니 모양 | 37 " | 그레이 / 옐로우 | 5 | 92 " | ₩ 6,060,722 | RFQ
|
WMX06R37A3P3 | 60 " | 62 " | 37 " | 톱니 모양 | 37 " | 그레이 / 옐로우 | 6 | 102 " | ₩ 6,269,725 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.