COTTERMAN 1505R2630A3E20B4C1P6 회전 사다리 조립되지 않은 손잡이지주 플랫폼 50 인치 높이
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 50 " |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 59 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 30 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 5 |
전체 높이 | 80 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 높이 | 50 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 55.35 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 난간 높이 | 작동 유형 | 조립 / 미 조립 | 자재 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210R2632A1E12B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 조립 된 | 용접 강철 | 10 | 130 " | 12 " | ₩ 2,011,677 | RFQ
| |
1505R2630A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 5 | 80 " | 20 " | ₩ 1,314,460 | ||
1506R2630A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 6 | 90 " | 20 " | ₩ 1,680,262 | RFQ
| |
1507R2630A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 7 | 100 " | 20 " | ₩ 1,763,282 | RFQ
| |
1508R2632A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 8 | 110 " | 20 " | ₩ 2,088,747 | RFQ
| |
1509R2632A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 9 | 120 " | 20 " | ₩ 2,150,697 | RFQ
| |
1510R2632A6E20B4C1P6 | 롤링 사다리 | 30 " | 풋 페달 | 미 조립 | 강철 | 10 | 130 " | 20 " | ₩ 2,382,730 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.