SQUARE D PGA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PGA36040U43A | 400 | 600 | - | RFQ
|
B | PGA36060U43A | 600 | 600V | - | RFQ
|
C | PGA36080CU31A | 800 | 600 | - | RFQ
|
C | PGA36080CU33A | 800 | 600 | - | RFQ
|
B | PGA36080 | 800 | 600V | ₩ 17,373,701 | |
D | PGA36100 | 1000 | 600V | ₩ 22,049,701 | |
D | PGA36120 | 1200 | 600V | ₩ 22,049,701 | |
D | PGA36120U41A | 1200 | 600V | ₩ 22,049,701 | |
D | PGA36120U44A | 1200 | 600V | ₩ 27,096,141 |
PGA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D PGA 시리즈 회로 차단기는 단락 및 전류 과부하 상태로부터 전기 회로를 보호하기 위해 패널보드 및 부하 센터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 차단기는 설치가 용이하도록 I-Line 스타일의 플러그인 장착 기능이 있으며 역방향 공급 응용 분야에 적합합니다. 500 kcmil에서 3 AWG 사이 크기의 전선(구리/알루미늄)을 수용할 수 있는 라인 및 부하측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 3극 구성의 이 차단기는 35V에서 480kA의 최대 차단 용량을 제공할 수 있으며 UL, CSA 및 IEC 표준을 준수합니다. 600~1200A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 커넥터
- 경고 채찍
- Rekeyable 자물쇠
- 도어 커버 플레이트
- 구형로드 엔드
- 전기관련 테스터
- 유압 여과기
- 토질 테스터
- 차량 진단 및 검사
- 열가소성 용접
- MSA 귀 머프, 머리 위 착용, 유전체
- RULAND MANUFACTURING MSPC 시리즈 투피스 커플링
- DORMER A977 고속 드릴 비트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 밸브 케이스
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 가공 가능한 보어 스테인리스 스틸 샤프트 커플링
- MERIT 장착 된 플랩 휠
- DAYTON 리모컨
- A.R. NORTH AMERICA 회전
- CONRADER 파일럿 밸브
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 60A