그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
케이스 크기 | 5-7 / 8 "H x 15/16"W x 4 "D |
마감재 | 둔한 스테인리스 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 입구 / 사무실 |
학년 | 1 |
주요 재료 | 니켈은 |
키잉 | 키순 랜덤 |
키홈 유형 | L4 |
위치 유형 | 기관, 의료 |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8" |
스트라이크 유형 | ANSI |
스타일 | 지레 |
트림 스타일 | BLSS |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 10.8 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8301406030 |
모델 | 함수 | 키홈 유형 | 위치 유형 | 핀 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML2010-BLSS -630C | 통로 | - | 기관, 의료 | - | 지레 | ₩ 2,848,037 | |
ML2060-BLSS-630C | 개인정보보호 | - | 기관, 의료 | - | 지레 | ₩ 2,925,387 | |
ML2057-BLSS-630C | 저장실 | L4 | 기관, 의료 | 6 | 지레 | ₩ 3,032,417 | |
ML2052-BLSS-630C | 교실 침입자 | L4 | 기관, 의료 | 6 | 지레 | ₩ 3,176,810 | |
ML2055-BLSS-630C | - | 코빈 L4 | 의료, 기관 | - | ML200BLSS | ₩ 3,032,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.