Museo 썸턴
이 썸턴은 문을 한쪽에서 임시로 잠그는 데 사용되며, 반복 사용으로 인한 장치 마모를 최소화하기 위해 전체 금속 구조로 제작되었습니다. 구멍이 미리 뚫려 있어 나사로 고정하여 설치할 수 있습니다.
이 브랜드의 카탈로그는 1등급 장붓구멍 잠금 장치, Corbin 도어 잠금 장치 및 하드웨어, 원통형 잠금 장치, 출구 장치, 도어 제어 장치, 키 시스템 및 전자 기계 및 액세스 제어 하드웨어로 구성됩니다. Corbin 잠금 장치는 내구성이 뛰어난 헤비 게이지 내부 부품을 갖추고 있어 상업 및 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 서버실 및 보안이 철저한 구역의 경우 Corbin Russwin 장붓 구멍 신속하게 뒤집을 수 있는 래치 볼트, 스테인리스 스틸 보안 트림, 테이퍼진 모서리 및 Torx 핀 변조 방지 나사로 인해 청구서에 맞습니다.
상세 보기
장치 트림 종료(19 제품)
종료 장치(25 제품)
도어 레버 잠금 장치(256 제품)
장붓 구멍 잠금 장치(32 제품)
데드 볼트 잠금(2 제품)
조합 자물쇠(2 제품)
도어 클로저(38 제품)
도어락(6 제품)
Corbin Russwin 부품 번호는 종종 다양한 대대 제품. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Corbin 잠금 장치를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
이 잠금 장치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 브랜드의 카탈로그는 1등급 장붓구멍 잠금 장치, Corbin 도어 잠금 장치 및 하드웨어, 원통형 잠금 장치, 출구 장치, 도어 제어 장치, 키 시스템 및 전자 기계 및 액세스 제어 하드웨어로 구성됩니다. Corbin 잠금 장치는 내구성이 뛰어난 헤비 게이지 내부 부품을 갖추고 있어 상업 및 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 서버실 및 보안이 철저한 구역의 경우 Corbin Russwin 장붓 구멍 신속하게 뒤집을 수 있는 래치 볼트, 스테인리스 스틸 보안 트림, 테이퍼진 모서리 및 Torx 핀 변조 방지 나사로 인해 청구서에 맞습니다.
이 썸턴은 문을 한쪽에서 임시로 잠그는 데 사용되며, 반복 사용으로 인한 장치 마모를 최소화하기 위해 전체 금속 구조로 제작되었습니다. 구멍이 미리 뚫려 있어 나사로 고정하여 설치할 수 있습니다.
이 레버는 출입을 위해 무거운 문에 설치됩니다. 일체형 디자인으로 내구성과 구조적 강도가 뛰어납니다. 또한, 연마성 유체 및 기타 환경으로 인한 마모를 방지하기 위해 전체 금속 구조로 제작되었습니다.

이러한 시스템을 사용하면 잠금 장치를 빠르게 변경할 수 있습니다(필요한 경우). 또한 도어에서 하드웨어를 제거하지 않고도 교체가 가능하고 쉽게 키를 다시 지정할 수 있습니다.
사용자는 로제트를 분리해야 하며 외부에서 앞으로 밀어 잠금 어셈블리를 도어에서 당겨 빼내야 합니다.
Corbin 자물쇠는 특수 제어 키를 사용하여 키를 다시 입력할 수 있습니다. 이 제어 키는 코어를 제거하고 설치하는 데 적합합니다.