OSG 342STI 고성능 나선형 포인트 탭
필터
마침 : 그래서 , 목록 번호: 342STI , 재료: VA-3 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34200101 | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | 14mm | ₩ 92,610 | |
A | 34200201 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | 16mm | ₩ 77,227 | |
A | 34200401 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | 24mm | ₩ 51,835 | |
A | 34200501 | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | 25mm | ₩ 53,094 | |
A | 34200601 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | 34mm | ₩ 65,152 | |
A | 34200901 | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | 46mm | ₩ 164,815 | |
A | 34201001 | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | 46mm | ₩ 178,972 | |
A | 34201401 | 3 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | 2.5 " | ₩ 357,682 | |
A | 34200701 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | 32mm | ₩ 73,500 | |
A | 34200801 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | 42mm | ₩ 100,257 | |
A | 34201101 | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | 51mm | ₩ 185,132 | |
A | 34201201 | 3 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | 51mm | ₩ 251,720 | |
A | 34201301 | 3 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | 56mm | ₩ 281,872 | |
A | 34200301 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | 3 / 4 " | ₩ 55,160 | |
A | 34201501 | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | 65mm | ₩ 453,390 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 처킹 리머
- 수리 및 검사 태그
- 압력계 액세서리
- 전기 유닛 히터
- 리프팅 집게 다이
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 신발 및 신발 액세서리
- 밸브
- 수질 및 정화
- 공압 모터
- LEONARD VALVE 스팀 및 물 혼합 밸브, 러프 브론즈
- TECHFLEX 폴리에틸렌 Techflex (TM) PET 슬리브
- VELVAC 미러 브래킷 키트
- DAYTON 공급 통풍구 18 1/2 인치
- GROTE 유니버설 사이드 터미널
- EDWARDS SIGNALING 백열 전구
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-20 Un
- KESON 분필 리필 표시
- POP 노즈피스
- ULTRATECH Ultra Containment Wall 코너 섹션