그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장붓 구멍 잠금 장치 |
역수 | 2.75 " |
케이스 재질 | 헤비 게이지 스틸 |
케이스 크기 | 5-7 / 8 "H x 4"W x 15/16 "L |
마감재 | 도금되는 새틴 크롬 |
방화 | 가능 |
함수 | 통로 |
학년 | 1 |
위치 유형 | 행동 건강 또는 구금 시설 |
키 수 | 0 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 4-7/8"H x 1-1/4"W x 1-1/8"L |
스트라이크 유형 | ANSI 스트레이트 립 |
스타일 | 안티 -Harm 노브 |
트림 스타일 | HSS |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8301406030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.