그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항공사 스로틀 제어 |
(M) NPT 크기 (인치) | 1/4 |
케이블 재질 | 스테인리스 강 |
실린더 재질 | 황동 |
맞다 | 혼다 엔진 11 ~ 13 HP |
최소. 압력 | 40 PSI |
O 링 | 바이 턴 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | US |
A. 40 ~ 500psi.
A. 이 가스 엔진 구동 스로틀 컨트롤은 최적의 성능을 위해 11~13hp Honda 엔진에 맞습니다.
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | 맞다 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSP-H-5565-B | - | 스테인리스 강 | Honda 엔진 5-1 / 2 ~ 6-1 / 2 HP | 항공사 스로틀 제어 | ₩ 42,822 | ||
TCSP-H-0809-B | - | 스테인리스 강 | 혼다 엔진 8 ~ 9 HP | 항공사 스로틀 제어 | ₩ 55,090 | ||
TCSA-5565S-SC | - | 채워진 나일론 | 혼다 GX160 | 스로틀 제어 | ₩ 29,487 | ||
TCXLPW-24 | 24 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 65,030 | ||
TCXLPW-36 | 36 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 69,247 | ||
TCXLPW-48 | 48 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 72,100 | ||
TCXLPW-54 | 54 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 69,737 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.