CONRADER 스로틀 제어 엔진
Conrader 스로틀 컨트롤은 연속 작동 중에 가스 엔진 구동 압축기의 엔진 속도를 제어하는 데 이상적입니다. 연료를 절약하고 압축기 및 엔진의 작동 수명을 늘릴 수 있습니다. 이 공기 압축기 스로틀 컨트롤은 파일럿 밸브 및 언로드와 함께 사용됩니다....어 밸브. 더 읽기
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 케이블 재질 | 맞다 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCSP-H-5565-B | - | 스테인리스 강 | Honda 엔진 5-1 / 2 ~ 6-1 / 2 HP | 항공사 스로틀 제어 | ₩ 42,822 | |
B | TCSP-H-0809-B | - | 스테인리스 강 | 혼다 엔진 8 ~ 9 HP | 항공사 스로틀 제어 | ₩ 55,090 | |
C | TCSP-H-1113-B | - | 스테인리스 강 | 혼다 엔진 11 ~ 13 HP | 항공사 스로틀 제어 | ₩ 54,635 | |
D | TCSA-5565S-SC | - | 채워진 나일론 | 혼다 GX160 | 스로틀 제어 | ₩ 29,487 | |
E | TCXLIW-CH440 | - | 채워진 나일론 | 콜러 14 마력 | 스로틀 제어 | ₩ 73,500 | |
F | TCXLPW-24 | 24 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 65,030 | |
F | TCXLPW-36 | 36 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 69,247 | |
F | TCXLPW-48 | 48 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 72,100 | |
F | TCXLPW-54 | 54 " | 채워진 나일론 | - | 스로틀 제어 | ₩ 69,737 |
작동 메커니즘
- 부착된 컴프레서가 무부하(차단) 압력에 도달하면 이러한 스로틀 제어 장치와 함께 설치된 파일럿 밸브는 공기 스로틀 제어 장치에 공압 신호를 보내 엔진 속도를 낮추기 위해 작동 및 확장합니다.
- 압축 공기가 사용되고 컴프레서가 부하(컷인) 압력을 얻으면 파일럿 밸브의 공압 신호가 스로틀 컨트롤을 수축시켜 엔진을 정상 작동 속도로 되돌립니다.
특징
- Conrader 에어 스로틀 컨트롤은 케이블 및 항공사 스타일로 제공됩니다.
- Conrader 케이블 스타일 스로틀 제어 장치는 케이블 끝이 엔진 스로틀 암에 부착되어 있는 동안 파일럿 밸브 또는 컴프레서의 다른 위치에 설치됩니다.
- 그들은 스테인리스 스틸 스프링, Viton 씰 및 영구적으로 윤활되고 자동 세척되는 스테인리스 스틸 케이블이 있는 황동 구조를 가지고 있습니다.
- 사용자는 라우팅 클램프를 사용하여 케이블을 단단히 장착해야 합니다.
- Conrader 항공 스타일 스로틀 컨트롤은 엔진에 설치되어 스로틀에 부착됩니다. 컨트롤의 에어라인 튜브는 파일럿 밸브와 스로틀 컨트롤 사이에 위치합니다.
- 그들은 스테인리스 스틸 스프링, Viton 씰, 스테인리스 스틸 선재 및 도금된 강철 브래킷이 있는 황동 구조를 가지고 있습니다.
- 일부 모델은 Honda 공기 압축기 스로틀 컨트롤 역할을 하여 5.5~13hp Honda 엔진의 속도를 조절합니다. Conrador TCXLIW-CH440 스로틀 컨트롤 14hp Kohler 엔진에 사용하기에 적합합니다.
- Conrador TCSA-5565S-SC 스로틀 컨트롤 Honda GX390 엔진에 사용하기에 적합합니다. 이 Honda GX390 스로틀 컨트롤의 스트로크 길이는 0.40인치입니다.
자주하는 질문
이 Conrader 스로틀 컨트롤의 작동 온도는 얼마입니까?
이 Conrader 에어 스로틀 컨트롤은 화씨 -15도에서 400도 범위의 온도에서 작동합니다.
이 Conrader 스로틀 컨트롤에서 사용할 수 있는 연결 유형은 무엇입니까?
대부분의 Conrader 에어 스로틀 컨트롤에는 1/8인치 수 NPT 입구 연결부와 1/4인치 압축 튜브 출구 연결부가 있습니다.
이 Conrader 스로틀 컨트롤의 압력 등급은 무엇입니까?
휘발유(가솔린) 및 디젤 엔진용 Conrader 공기 압축기 스로틀 컨트롤은 최대 500psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 및 드립 팬
- 토크 암
- 캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
- 전원 장치 액세서리
- 도구
- 연마 휠
- 도관 피팅 및 액세서리
- 비상 사태 대비
- 교통안전
- 리니어 모션
- SMC VALVES PVC 3방향 볼 밸브, Barb x Barb x Barb
- GENERAL ELECTRIC TEB 계열 회로 차단기
- RAE 스텐실, 지게차 교통 전용
- WYCO 진동기 플렉시블 샤프트
- ZURN 풋 페달, 브랜드 Zurn에 적합
- MARTIN SPROCKET 콤비네이션 렌치 세트, 크롬
- INTERMATIC 포토컨트롤
- MCR SAFETY 안전 안경
- HARRIS INDUSTRIES 테이프에 플래그 지정
- BROWNING 100번 체인용 강철 최소 내경 이중 스프로킷