그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 안전 밸브 |
(M) NPT 입구 | 1/2 인치 |
본체 재질 | 황동 |
최대 온도 | 250 F |
사전 설정 (PSI) | 250 |
정격 CFM @ 설정 압력 | 970 |
봉 | 실리콘 |
봄 | 17-7SS |
UPC | 469237987599 |
밸브 타입 | 연약한 좌석 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 본체 재질 | 최대 온도 | 봉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SRV530-3 / 4-V-SS-050 | 스테인리스 강 | 400 F | 바이 턴 | ₩ 262,972 | |
SRV530-3 / 4-V-SS-060 | 스테인리스 강 | 400 F | 바이 턴 | ₩ 262,972 | |
SRV530-3 / 4-V-SS-075 | 스테인리스 강 | 400 F | 바이 턴 | ₩ 262,972 | |
SRV530-3 / 4-V-SS-100 | 스테인리스 강 | 400 F | 바이 턴 | ₩ 262,972 | |
SRV530-3 / 4-V-SS-125 | 스테인리스 강 | 400 F | 바이 턴 | ₩ 262,972 | |
SRV530-3 / 4-V-SS-150 | 스테인리스 강 | 400 F | 바이 턴 | ₩ 262,972 | |
SRV530-3 / 4-V-SS-175 | 스테인리스 강 | 400 F | 바이 턴 | ₩ 262,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.