그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V - 벨트 풀리 |
3L 벨트 피치 Dia. | 13.55 " |
4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 13.85 " |
4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 13.85 " |
보어 직경. | 7 / 8 " |
보어 유형 | 고정 보어 |
부싱 필요 | 없음 |
건설 | 스포크 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 7 / 8 " |
키홈 크기 | 0.187 "X 0.093" |
자재 | 다이 캐스트 Zamak 3 |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 14 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 36.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 보어 직경. | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA0275X050 | 2.6 " | 2.6 " | 1 / 2 " | 고체 | 1 / 2 " | - | 2.75 " | ₩ 48,615 | |
CA0275X062KW | 2.6 " | 2.6 " | 5 / 8 " | 고체 | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 2.75 " | ₩ 49,845 | |
CA1100X062KW | 10.85 " | 10.85 " | 5 / 8 " | 스포크 | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 11 " | ₩ 120,654 | |
CA1100X100KW | 10.85 " | 10.85 " | 1" | 스포크 | 1" | 0.250 "X 0.125" | 11 " | ₩ 120,654 | |
CA1400X062KW | 13.85 " | 13.85 " | 5 / 8 " | 스포크 | 5 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 14 " | ₩ 165,334 | |
CA1000X087KW | 9.85 " | 9.85 " | 7 / 8 " | 스포크 | 7 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 10 " | ₩ 119,888 | |
CA1200X087KW | 11.85 " | 11.85 " | 7 / 8 " | 스포크 | 7 / 8 " | 0.187 "X 0.093" | 12 " | ₩ 140,336 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.