그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 션트 트립 릴레이, 240V, 60Hz |
A | 해당 사항 없음 |
Hz | 60 |
자재 | 지정되지 않음 |
상 | 지정되지 않음 |
스레드 크기 | 해당 사항 없음 |
튜브 크기 | 해당 사항 없음 |
타입 | 240V, 60Hz |
전압 | 240 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | Hz | 항목 | 상 | 스레드 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-3 | 600 VAC | 30 | 해당 사항 없음 | 접점 블록 | - | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 표준 교체 | 1 | ₩ 58,152 | ||
SK-3S | 600 VAC | 30 | 해당 사항 없음 | 자동 / 꺼짐이있는 접점 차단 | - | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 자동 / 꺼짐으로 표준 교체 | 1 | ₩ 72,432 | ||
SK-R3 / 1.0 | 600 VAC | 0.63 ~ 1 | 해당 사항 없음 | 열 과부하, 0.63 ~ 1A | 3 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 과부하 차단 | 1 | ₩ 73,587 | ||
SK-R3 / 1.6 | 600 VAC | 1 ~ 1.6 | 해당 사항 없음 | 열 과부하, 1 ~ 1.6A | 3 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 과부하 차단 | 1 | ₩ 73,587 | ||
SK-R3 / 2.5 | 600 VAC | 1.6 ~ 2.5 | 해당 사항 없음 | 열 과부하, 1.6 ~ 2.5A | 3 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 과부하 차단 | 1 | ₩ 73,587 | ||
SK-R3 / 4.0 | 600 VAC | 2.5 ~ 4 | 해당 사항 없음 | 열 과부하, 2.5 ~ 4A | 3 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 과부하 차단 | 1 | ₩ 73,587 | ||
SK-R3 / 6.3 | 600 VAC | 4 ~ 6.3 | 해당 사항 없음 | 열 과부하, 4 ~ 6.3A | 3 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 과부하 차단 | 1 | ₩ 73,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.