승인된 공급업체 젖꼭지 1인치, 아연 도금 강철
필터
연결 : NPT , 금속 탐지 가능: 가능 , 파이프 크기: 1" , 유형: 전기 저항 용접
스타일 | 모델 | 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 스케쥴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1RKL5 | 2" | 아연 도금 강판 | 900psi @ 150도 F | 160 | ₩ 12,285 | |
B | 6P822 | 2" | 아연 도금 용접 강 | 500의 PSI | 40 | ₩ 7,139 | |
A | 1RKL6 | 3" | 아연 도금 강판 | 900psi @ 150도 F | 160 | ₩ 14,577 | |
B | 6P824 | 3" | 아연 도금 용접 강 | 500의 PSI | 40 | ₩ 7,717 | |
A | 1RKL7 | 4" | 아연 도금 강판 | 900psi @ 150도 F | 160 | ₩ 27,562 | |
B | 6P826 | 4" | 아연 도금 용접 강 | 500의 PSI | 40 | ₩ 9,327 | |
A | 1RKL8 | 6" | 아연 도금 강판 | 900psi @ 150도 F | 160 | ₩ 54,844 | |
B | 6P830 | 6" | 아연 도금 용접 강 | 500의 PSI | 40 | ₩ 13,107 | |
C | 6P821 | 닫기 | 아연 도금 용접 강 | 500의 PSI | 40 | ₩ 6,089 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대걸레 손잡이 및 프레임
- 위상 및 모터 회전 미터
- 모니터
- 장붓 구멍 잠금 장치
- 스타터 컨트롤 키트
- 와이어코넥터
- 플러그 및 콘센트
- 사무용 가구
- 측정 장비
- 열가소성 용접
- WESTWARD 패시브 용접 헬멧
- SOUTHWIRE COMPANY 계측 케이블
- SOUTHWIRE COMPANY 전기 테스트 키트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 200미크론
- COOPER B-LINE B297 시리즈 이중 채널 브래킷
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC EPDM SR 나사 보조 종단 커넥터 세트
- SPEARS VALVES PVC 투명 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓
- TB WOODS 클러치 어셈블리
- VESTIL NTAL 시리즈 탱크 접근 사다리