MAIN FILTER INC. MF0129011 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, 바이톤 씰, 25.709인치 높이
항목: CF7HCE
모델 : MF0129011교차 참조: 933221Q'
₩ 168,101 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.78 " |
생산 능력 | 188.83 |
붕괴 압력 | 363 |
크래킹 압력 | 363 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 사이즈 | 2103제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 25.709 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 2.224 " |
탑 OD | 3.78 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 미크론 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0005345 | 아웃사이드 인 | - | 3.563 " | - | 6.37 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | ₩ 88,836 | RFQ
| |
MF0005348 | 아웃사이드 인 | - | 3.563 " | 아웃사이드 인 | 12.91 " | 25 | 1.898 " | 3.563 " | ₩ 165,072 | RFQ
| |
MF0006005 | 아웃사이드 인 | - | 1.378 " | - | 3.66 " | 25 | 0.476 " | 1.378 " | ₩ 78,400 | RFQ
| |
MF0006009 | 아웃사이드 인 | - | 1.752 " | 아웃사이드 인 | 3.58 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 67,403 | RFQ
| |
MF0006013 | 아웃사이드 인 | - | 1.752 " | 아웃사이드 인 | 6.18 " | 25 | 0.87 " | 1.752 " | ₩ 67,301 | RFQ
| |
MF0006017 | 아웃사이드 인 | - | 2.717 " | 아웃사이드 인 | 4.52 " | 25 | 1.346 " | 2.717 " | ₩ 107,214 | RFQ
| |
MF0006021 | 아웃사이드 인 | - | 2.717 " | 아웃사이드 인 | 6.81 " | 25 | 1.343 " | 2.717 " | ₩ 131,345 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.