그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 숙박 지원 |
클로저 유형 | 후크 앤 루프 |
색상 | 검정 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 32 "~ 42" |
자재 | 탄력있는 |
크기 | M |
바지의 멜빵 | 1-1 / 2 "분리형 |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 클로저 유형 | 색상 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 자재 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAT5 | 더블 훅 앤 루프 | 검정 | 25 "~ 30" | 탄력있는 | S | 9" | ₩ 32,147 | ||
1EC63 | 단일 스트랩 후크 및 루프 | 검정 | 30 "~ 34" | 탄력있는 | M | 7.5 " | ₩ 49,560 | ||
1EC64 | 단일 스트랩 후크 및 루프 | 검정 | 34 "~ 38" | 탄력있는 | L | 7.5 " | ₩ 49,560 | ||
1EC65 | 단일 스트랩 후크 및 루프 | 검정 | 38 "~ 42" | 탄력있는 | XL | 7.5 " | ₩ 49,560 | ||
1EC66 | 단일 스트랩 후크 및 루프 | 검정 | 42 "~ 46" | 탄력있는 | 2XL | 7.5 " | ₩ 49,560 | ||
1UM53 | 후크 앤 루프 | 검정 | 28 "~ 46" | 스판덱스 | 보편적 인 | 9" | ₩ 63,560 | ||
1UM55 | 더블 훅 앤 루프 | 검정 | 30 "~ 34" | 탄력있는 | M | 9" | ₩ 32,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.