그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
보석 Dia. | 1" |
치수 B | 5-7 / 64 " |
차원 C | 1-29 / 64 " |
치수 E | 1-8 |
치수 F | 3-13 / 64 " |
설치 토크 | 230 피트-파운드 |
장착 스타일 | 스크류 온 |
피벗 | 180 학위 |
회전 각도 | 360 학위 |
스레드 크기 | 1-8 |
UPC | 095691331052 |
작업 부하 제한 | 10,000 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
모델 | 치수 B | 차원 C | 치수 E | 치수 F | 스레드 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33312 | 2-19 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 8-16 | 1-29 / 64 " | 3 / 8-16 | 1000의 파운드 | ₩ 127,820 | |
33106 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 1-8 | 3-13 / 64 " | 1-8 | 10,000 파운드 | ₩ 357,595 | |
33515 | 3.5 " | 1" | 1 / 2-13 | 2-9 / 16 " | 1 / 2-13 | 2500의 파운드 | ₩ 145,512 | |
33516 | 3.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | 2-9 / 16 " | 1 / 2-13 | 2500의 파운드 | ₩ 148,750 | |
33614 | 3.5 " | 1" | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | 4000 파운드 | ₩ 148,820 | |
33714 | 3.5 " | 1" | 3 / 4-10 | 2-5 / 16 " | 3 / 4-10 | 5000 파운드 | ₩ 150,430 | |
33101 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 7 / 8-9 | 3-21 / 64 " | 7 / 8-9 | 8000의 파운드 | ₩ 340,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.