COLUMBUS MCKINNON
필터
작업공구
파워트렌스미션
에어/공기압
하드웨어
작업공구 필터
리프팅 하드웨어전체보기
호이스트 링 및 액세서리 180도 회전축과 24000lb의 최대 하중 용량을 특징으로하는 나사 식 및 볼트 식 호이스트 링은 무거운 하중을 안전하게 들어 올리는 데 이상적입니다. 360도 회전 모델도 사용 가능
콜럼버스 맥키넌 소개
Columbus Mckinnon은 거의 150년의 경험을 바탕으로 혁신적인 리프팅 및 모션 제어 기술 솔루션을 설계하고 제조해 왔습니다. Columbus Mckinnon 카탈로그에는 호이스트, 액추에이터, 크레인, 윈치, 트롤리 및 클램프, 유압 잭, 리깅 도구 및 디지털 전원 제어 시스템과 같은 광범위한 제품이 포함되어 있습니다. 브랜드의 호이스트 링 적재물을 리깅하고 각진 오버 헤드 리프트 동안 고정을 제공하도록 설계되었습니다. 이 장치는 볼트 연결 및 나사 연결 방식으로 제공되며 최대 작동 부하 용량이 180lb 인 피벗 (360도) 및 스위블 (24000도) 기능을 허용합니다. 리프팅에 사용할 때 피칭, 롤링 및 흔들림 동작을 제공합니다. 무겁고 불균형 한 부하. 스레드 크기가 3/8에서 16 인치 사이 인 다양한 호이스트 링과 코터 핀, 브레이크 캠, 래치 키트 및 기타와 같은 기타 브랜드 제품 중에서 선택하십시오. 교체 부품 on Raptor Supplies.
더 알아보기
- 절단공구
- 데이터 및 통신
- 하드웨어
- 특수연마재
- 전선
- 휴대용 GFCI
- 가죽 손바닥 장갑
- 타이어 압력 및 트레드 깊이 게이지
- 기어
- 드럼 캐리어 / 회전 장치
- EXTECH Digital Multimeters
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 가우 징 팁
- DECADE PRODUCTS 벌크 컨테이너 뚜껑
- KIPP K0250 버섯 손잡이, 스테인리스 스틸
- HOFFMAN Type 3R 수평 마운트 인클로저
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/8-32 Unef
- ROBINAIR 재활용 필터 건조기
- TSUBAKI 일반 보어 스프로킷, 3인치 피치
- WINSMITH WT 감속기용 장착 베이스
- KIPP 탭 포지셔닝 피트