COLUMBUS MCKINNON 나사식 호이스트 링, 180도 피벗
스타일 | 모델 | 치수 B | 차원 C | 치수 E | 치수 F | 스레드 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33312 | 2-19 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 8-16 | 1-29 / 64 " | 3 / 8-16 | 1000의 파운드 | ₩ 127,820 | |
A | 33314 | 2-19 / 64 " | 1-1 / 16 " | 3 / 8-16 | 1-29 / 64 " | 3 / 8-16 | 1000의 파운드 | ₩ 120,837 | |
B | 33614 | 3.5 " | 1" | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | 4000 파운드 | ₩ 148,820 | |
A | 33615 | 3.5 " | 1.25 " | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | 4000 파운드 | ₩ 153,947 | |
A | 33515 | 3.5 " | 1" | 1 / 2-13 | 2-9 / 16 " | 1 / 2-13 | 2500의 파운드 | ₩ 145,512 | |
A | 33716 | 3.5 " | 1.5 " | 3 / 4-10 | 2-5 / 16 " | 3 / 4-10 | 5000 파운드 | ₩ 156,327 | |
A | 33714 | 3.5 " | 1" | 3 / 4-10 | 2-5 / 16 " | 3 / 4-10 | 5000 파운드 | ₩ 150,430 | |
A | 33516 | 3.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | 2-9 / 16 " | 1 / 2-13 | 2500의 파운드 | ₩ 148,750 | |
A | 33105 | 5-7 / 64 " | 1-29 / 64 " | 1-8 | 3-13 / 64 " | 1-8 | 10,000 파운드 | ₩ 349,072 | |
A | 33107 | 5-7 / 64 " | 2-13 / 64 " | 1-8 | 3-13 / 64 " | 1-8 | 10,000 파운드 | ₩ 341,197 | |
A | 33106 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 1-8 | 3-13 / 64 " | 1-8 | 10,000 파운드 | ₩ 357,595 | |
A | 33101 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 7 / 8-9 | 3-21 / 64 " | 7 / 8-9 | 8000의 파운드 | ₩ 340,585 | |
A | 33103 | 5-7 / 64 " | 1-29 / 64 " | 3 / 4-10 | 3-37 / 64 " | 3 / 4-10 | 7000 파운드 | ₩ 330,295 | |
A | 33102 | 5-7 / 64 " | 1-13 / 64 " | 3 / 4-10 | 3-37 / 64 " | 3 / 4-10 | 7000 파운드 | ₩ 369,459 | |
A | 33424 | 6.75 " | 2.625 " | 7 | 3-31 / 64 " | 7 | 24,000의 파운드 | ₩ 612,622 | |
A | 33401 | 6.75 " | 2.625 " | 8 | 3-47 / 64 " | 8 | 15,000 파운드 | ₩ 481,005 | |
A | 33420 | 6.75 " | 2.625 " | 7 | 3.625 " | 7 | 20,000 파운드 | ₩ 587,300 |
스크류 온 호이스트 링, 180도 피벗
Columbus Mckinnon 호이스트 링은 다양한 각도에서 들어 올릴 때 더 높은 하중 제한을 처리하는 데 사용되며 추가 강도 및 내충격성을 위한 경제적인 단조 링이 특징입니다. 이 장치에는 각각 최대 360도 및 180도까지 동시에 회전 및 회전할 수 있는 베일 및 중앙 몸체가 있습니다. 따라서 균일한 하중 분포를 생성합니다. 이 장치의 일체형 숄더 핀은 구성 요소를 함께 고정하기 위한 클레비스 구성의 본체, 베일 및 나사의 중앙을 통과합니다. 1000~24000lb 범위의 작업 하중 제한(WLL)에서 사용할 수 있는 광범위한 헤비 듀티 호이스트 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.