항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 7 |
다이 유형 | 2- 조각 |
마감재 | 밀 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 17 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 범위 | M6에 M18 |
크기 | M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75, M14×2, M16×2, M18×2.5 |
포함 된 크기 | M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3 |
나사 유형 | 메트릭 |
타입 | 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
HS 코드 | 8207400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C00451 | 17 | 메트릭 | M6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 | 메트릭 | 메트릭 | ₩ 1,006,320 | ||
C00533 | 50 | SAE 및 메트릭 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT | NC, NF, NPT, 미터법 | 분수 / 미터법 | ₩ 4,824,330 | ||
C00610 | - | - | - | - | - | ₩ 2,430,960 | ||
C00518 | - | - | - | - | - | ₩ 1,073,922 | ||
C00517 | - | - | - | - | - | ₩ 1,182,317 | ||
C00609 | - | - | - | - | - | ₩ 2,964,517 | ||
C00612 | - | - | - | - | - | ₩ 3,946,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.