플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CLEVELAND C00451 탭/다이 세트 | AD6UHF 4ALH5

CLEVELAND C00451 탭/다이 세트

재고 있음 있음
항목: AD6UHF 모델 : C00451크로스 참조: 4ALH5

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,006,320 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탭앤 다이 세트
절단 크기5
다이 유형조절할 수 있는
마감재
왼손 / 오른손오른손
자재고속철
조각 수17
SAE 또는 미터법메트릭
크기 범위M6에 M12
크기M6×1, M7×1, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75
포함 된 크기M6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
나사 유형메트릭
타입메트릭

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.25
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)38.86
선박 폭 (cm)21.08
HS 코드8207400000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델조각 수SAE 또는 미터법포함 된 크기나사 유형타입가격
CLEVELAND C00614 탭/다이 세트 | AD6UHC 4ALF7 C0061417메트릭M6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3메트릭메트릭₩ 4,458,072
CLEVELAND C00533 탭/다이 세트 | AD6UHG 4ALH6 C0053350SAE 및 메트릭4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, 미터법분수 / 미터법₩ 4,824,330
CLEVELAND C00610 탭 앤 다이 세트, 13개, 1/4인치 크기-20분 탭 스레드 크기 | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----₩ 2,430,960
CLEVELAND C00518 탭 앤 다이 세트, 13개, 1/4인치 크기-20분 탭 스레드 크기 | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----₩ 1,073,922
CLEVELAND C00517 탭 앤 다이 세트, 17개, #4-40분 탭 스레드 크기 | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----₩ 1,182,317
CLEVELAND C00609 탭 앤 다이 세트, 18개, #4-40분 탭 스레드 크기 | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----₩ 2,964,517
CLEVELAND C00612 탭 앤 다이 세트, 23개, 1/4인치 크기-20분 탭 스레드 크기 | CQ9YQG 4ALF5 C00612-----₩ 3,946,600

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CLEVELAND C00451 탭/다이 세트
₩ 1,006,320 /단위