SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 클레비스 마운트, 2" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 2" , 쿠션 종류: 조절할 수 있는 , 실린더 유형: NFPA , 엔드 캡 재질: 스테인리스 강 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 785의 파운드 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 마운트: 크레비스 , 피스톤 재질: 알루미늄 합금 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 피벗 홀 직경: 1 / 2 " , 포트 크기: 3 / 8 "NPT , 로드 직경: 5 / 8 " , 로드 나사산 길이: 3 / 4 " , 로드 스레드 크기: 1 / 2 "-20 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -20도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5XNU7 | 8.625 " | 2" | ₩ 1,694,210 | |
A | 5XNU8 | 9.125 " | 2.5 " | ₩ 1,694,210 | |
A | 5XNV5 | 12.625 " | 6" | ₩ 1,791,789 | |
A | 5XNV9 | 14.625 " | 8" | ₩ 1,791,789 | |
A | 5XNW3 | 16.625 " | 10 " | ₩ 1,936,567 | |
A | 5XNX1 | 20.625 " | 14 " | ₩ 2,022,107 | |
A | 5XNX5 | 22.625 " | 16 " | ₩ 2,022,107 | |
A | 5XNX6 | 23.125 " | 16.5 " | ₩ 2,022,107 | |
A | 5XNX9 | 24.625 " | 18 " | ₩ 2,111,550 | |
A | 5XNY2 | 26.125 " | 19.5 " | ₩ 2,111,550 | |
A | 5XNY5 | 27.625 " | 21 " | ₩ 2,285,080 | |
A | 5XNZ1 | 30.625 " | 24 " | ₩ 2,285,080 | |
A | 5XNZ2 | 31.125 " | 24.5 " | ₩ 2,285,080 | |
A | 5PEK1 | 32.625 " | 26 " | ₩ 2,308,407 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 턴테이블
- 스크롤 톱날
- 토양 프로브
- 에어 도구 조합 키트
- 수축 랩 밴드
- 비옷
- 하드웨어
- 색인 생성 가능한 도구
- 스테인리스 강
- 연기 추출기 및 액세서리
- TITAN HD 듀얼 모터 구동 커패시터
- ANVIL U 지원
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 특수 강화 감소 어댑터, 소켓 x SR Fipt SS 칼라
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 전기 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- KRAFT TOOL CO. 벽돌 흙손
- TIMKEN UCFL 200 2 볼트 플랜지 장착 베어링, 고정 나사 잠금
- ROMOLD 차량 및 장비 시리즈 번드
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BR 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기