항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
A | 32 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 82 |
Enclosure | NEMA 1 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 23.0 |
HP | 7.50 |
Hz | 60 |
입력 전압 | 208에서 240 VAC로 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
오프 압력 스위치 설정 | 175 |
압력 스위치 설정 | 145 |
전체 높이 | 71.5 " |
전체 길이 | 35 5 / 16 " |
전체 폭 | 24 " |
상 | 1 |
펌프 마운트 | 탱크 장착 |
펌프 오일 용량 | 41.9 온스 |
펌프 RPM | 900 |
스타일 | 심플 렉스 |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 270 |
선박 높이 (cm) | 196.85 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
RCP-C581VS | 25 | 5.00 | ₩ 4,821,285 | RFQ
| |
RCP-C581V | 25 | 5.00 | ₩ 6,057,117 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.