그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 폴리 셔 / 버퍼 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.5 |
CFM @ 완전 부하 | 18 |
배출 | 손잡이를 통해 |
자유 속도 | 2500 RPM |
손잡이 재질 | 고무 그립이있는 알루미늄 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6.5 " |
패드 크기 | 3" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 1 / 4 "-20 |
조절판 | 트리거 |
선박 중량 (kg) | 1.94 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8467290010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 배출 | 자유 속도 | 전체 길이 | 패드 크기 | 조절판 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7269P | 6.25 | 25 | 후방 | 2600 RPM | 12.4 " | 8" | 지레 | ₩ 820,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.