그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연장 드릴 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.3125 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 3.187 " |
분수 크기 | 5 / 16 " |
학년 | 무거운 의무 |
목록 번호 | 906캣 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 6" |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 5 / 16 " |
크기 | 5 / 16 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40462 | 0.0625 | 7 / 8 " | 1 / 16 " | 906캣 | 6" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 8,470 | |
40464 | 0.0938 | 1.25 " | 3 / 32 " | 906캣 | 6" | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 6,930 | |
40466 | 0.1250 | 1.625 " | 1 / 8 " | 906캣 | 6" | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 7,490 | |
40468 | 0.1562 | 2" | 5 / 32 " | 906캣 | 6" | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 8,767 | |
40470 | 0.1875 | 2 5 / 16 " | 3 / 16 " | 906캣 | 6" | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 9,380 | |
40472 | 0.2188 | 2.5 " | 7 / 32 " | 906캣 | 6" | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 10,885 | |
40480 | 0.3438 | 3.437 " | 11 / 32 " | 906캣 | 6" | 11 / 32 " | 11 / 32 " | ₩ 31,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.