항목 | 유리 필러 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1 |
연결 | 3/8 "MNPT |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 전체 흐름 |
유량 | 1gpm |
핸들 타입 | 지레 |
설치 | 벽 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 1 |
밸브 타입 | 피스톤 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
712-ABCP | 1/2 "NPSM | 갑판 | ₩ 407,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.