그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 볼 플러그 |
수축된 직경 | 2.64 " |
수축 된 길이 | 5.18 " |
자재 | 고무 |
맥스. 배압 | 17psi/40피트 |
공칭 사이즈 | 3 "~ 4" |
범위 | 2.8"에서 4.25" |
필요한 팽창 압력 | 40의 PSI |
타입 | 공기가 들어있는 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.