CHERNE 배관 테스트 볼 플러그, 멀티 사이즈
Cherne 다중 크기 테스트 볼 플러그는 배수구, 폐기물 및 환기 시스템(DWV)의 흐름을 차단하거나 하수 공기 테스트 중 후면을 막는 데 사용됩니다. 원형 파이프와 원형 파이프를 모두 밀봉하는 데 사용할 수 있습니다. 이 테스트 볼 플러그는 아연 도금 강철 체인과 ANC용 링 핸들과 통합되어 있습니다....테스트 중에 플러그를 고정하고 파이프라인 아래로 미끄러지는 것을 방지합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 필요한 팽창 압력 | 수축 된 길이 | 수축된 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 276128 | 1.25 "~ 2" | 1.25"에서 2.1" | 17psi/40피트 | 40의 PSI | 5.56 " | 1.21 " | ₩ 101,360 | |
A | 276238 | 2 "~ 3" | 1.9"에서 3.1" | 17psi/40피트 | 35의 PSI | 5.57 " | 1.78 " | ₩ 96,302 | |
A | 276348 | 3 "~ 4" | 2.8"에서 4.25" | 17psi/40피트 | 40의 PSI | 5.18 " | 2.64 " | ₩ 107,362 |
작동 메커니즘
- 플러그가 튀어나오는 것을 방지하기 위해 파이프 직경과 동일한 거리를 두고 플러그를 파이프에 삽입하십시오.
- 팽창 호스의 한쪽 끝을 라인 압력, 펌프 또는 다른 공급 압력 장치에 연결하고 다른 쪽 끝을 플러그 팽창 피팅(예: Schrader 밸브)에 연결합니다.
- 인플레이션 호스를 통해 정격 인플레이션 압력으로 플러그를 팽창시키기 전에 플러그를 적절하게 차단/보강하십시오.
- 파이프 또는 응용 프로그램을 테스트하기 전에 잠시 동안 플러그를 고정하십시오. 테스트 또는 적용을 마친 후 플러그가 완전히 수축될 때까지 배압 및 플러그 압력을 모두 해제하십시오.
- 파이프에서 플러그를 제거하기 전에 블로킹/브레이싱 시스템을 제거하십시오. 보관 지침에 따라 플러그를 안전하게 보관하십시오.
특징
- Cherne 다중 크기 테스트 볼 플러그는 최대 헤드 압력 40m(12피트) 및 최대 배압 17psi(1.2bar)를 처리할 수 있습니다.
- 천연 고무 구조는 향상된 밀봉 특성과 우수한 팽창 및 메모리를 제공합니다.
- Schrader 밸브 인플레이터와 밸브 코어 조임 장치가 있는 캡과 플러그를 팽창시키기 위한 성형 탱크 밸브 인플레이션 스레드가 있습니다.
- 이 플러그는 공기, 물 또는 질소와 같은 불활성 가스를 사용하여 35/40 PSI 팽창 압력이 필요합니다.
- 1.25~4.25인치 범위의 사용 크기로 NPT 크기입니다.
표준 및 승인
- ISO 9001
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
이 플러그를 설치하기 전에 기억해야 할 사항은 무엇입니까?
- 파이프 크기, 설계 및 필요한 배압 처리 용량에 따라 적절한 크기의 플러그를 선택하십시오.
- 보정된 게이지 및 적절한 호스를 사용하여 플러그를 팽창시키거나 수축시키십시오. 정격 플러그 사양을 유지하기 위해 적어도 4시간에 한 번 팽창 압력 및 배압을 모니터링하십시오.
- 플러그의 손상을 줄이기 위해 파이프에 이물질이나 이물질을 청소하십시오. 세척제를 사용하지 않고 순한 비누와 물로 플러그를 청소하십시오.
- 사용 후 매번 플러그를 1 PSIG 압력으로 팽창시켜 플러그에 균열, 부식, 잘림, 누출 또는 헐거운 피팅이 있는지 확인하십시오.
- 적절하게 설계된 차단 또는 버팀 장치가 있는 백업 시스템을 선택하면 플러그 뒤의 힘으로 인한 플러그 움직임을 억제하여 플러그 고장 시 부상을 방지할 수 있습니다.
Cherne 다중 크기 테스트 볼 플러그를 보관하는 방법은 무엇입니까?
이 플러그는 화씨 110도 이하의 건조한 장소에 햇빛과 오존 또는 자외선 광원에서 멀리 떨어진 곳에 보관해야 합니다. 수직으로 매달거나 보관을 위해 수평으로 놓을 수 있습니다.
Cherne 단일 크기 배관 테스트 볼 플러그와 Cherne 다중 크기 배관 테스트 볼 플러그의 차이점은 무엇입니까?
Cherne 다중 크기 배관 테스트 볼 플러그는 Cherne의 단일 크기 테스트 볼 플러그와 유사한 기능을 가지고 있습니다. 한 가지 눈에 띄는 차이점은 다중 크기 테스트 볼 플러그가 여러 파이프 직경에 맞을 수 있어 다양한 파이프 크기를 맞추기 위해 여러 단일 크기 플러그가 필요하지 않다는 것입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉매 회수 시스템
- 절연 테스터
- 메쉬 스크린 및 비닐 커튼 도어
- 식품 호스
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- AC 모터
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실험실 소모품
- 특수 팬 및 액세서리
- 특수연마재
- IDEAL DPDT 토글 스위치
- APPROVED VENDOR 광장 재고 있음
- MILWAUKEE 디지털 멀티 미터
- APPROVED VENDOR 와이어 로프 클립
- IGUS 로드 엔드 7 / 16-20 인치
- CH HANSON 스텐실
- BALDOR / DODGE SCED, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- WEG I / O 모듈
- WEG ODP 사각 얼굴 낮은 서비스 팩터 풀 및 스파 단일 위상 펌프 모터
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 10개의 직경 피치 강철 평 기어