CHAINFLEX CF5-05-12-100 연속 굴곡 제어 케이블 4a 600v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계속 제어 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 초록색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 4 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.45 " |
도체 수 | 12 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 길이 | 100ft. |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 158도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 20 AWG |
선박 중량 (kg) | 8.3 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 46.48 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | DE |
모델 | 도체 재료 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF5-05-12 | 베어 구리 | 0.45 " | 12 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 20 AWG | ₩ 8,505 | |
CF5-05-18 | 베어 구리 | 0.53 " | 18 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 20 AWG | ₩ 15,977 | |
CF5-07-42 | 베어 구리 | 0.91 " | 42 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 18 AWG | ₩ 38,675 | |
CF6-05-12 | 베어 구리 | 0.51 " | 12 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 20 AWG | ₩ 17,290 | |
CF6-05-18 | 베어 구리 | 0.59 " | 18 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 20 AWG | ₩ 24,115 | |
CF5-05-12-25 | 구리 | 0.45 " | 12 | 차폐되지 않은 | 25ft. | 20 AWG | ₩ 178,080 | |
CF5-05-18-25 | 구리 | 0.53 " | 18 | 차폐되지 않은 | 25ft. | 20 AWG | ₩ 256,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.