ALARM LOCK Pilfergard 출구 도어 알람
알람 잠금 장치 Pilfergard 출구 도어 알람은 소매점, 병원, 학교, 사무실 건물 및 호텔의 안전과 보안을 개선하는 데 이상적입니다. 출구를 통한 무단 접근을 방지합니다.
스타일 | 모델 | 경보 종류 | 몸 높이 | 몸 길이 | 바디 폭 | 전원 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PG30MS | 들리는 | 2.375 " | 9" | 2.5 " | 9V 배터리 | 키리스 제어 | ₩ 547,452 | |
B | PG10 | 트윈 액션 혼으로 알람 종료 | 8.5 " | 3.25 " | 10 " | 배터리 팩 | 트윈 액션 혼으로 알람 종료 | ₩ 362,724 |
특징
- 경보 잠금 장치 Pilfergard 비상구 경보기는 향상된 내구성과 미적 외관을 위해 메탈릭 실버 마감 처리가 되어 있습니다.
- 그들은 전원으로 배터리 팩을 포함하고 손이 아닌 도어 핸들링을 허용합니다.
- 가청/통보/경적 경보를 제공하여 운영자에게 일반 작동 조건과의 편차를 알려줍니다.
- 알람 잠금 Pilfergard 비상구 경보기 보안을 강화하기 위해 실린더 형 장붓 구멍 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 또한 수명이 길고 에너지 밀도가 향상된 9V 알카라인 배터리도 포함되어 있습니다.
자주하는 질문
이 알람 잠금 Pilfergard 출구 도어 알람을 어떻게 유지합니까?
- 알람이 올바르게 작동하는지 정기적으로 테스트하십시오.
- 배터리가 부족하면 즉시 교체하십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 알람을 정기적으로 청소하십시오.
- 도어와 프레임에 손상이나 마모가 있는지 정기적으로 확인하십시오.
이 알람의 배터리는 언제 교체해야 합니까?
알람이 계속 울리기 시작하면 변경해야 합니다.
이 Pilfergard 출구 경보기의 음량은 얼마입니까?
Pilfergard 비상구 알람은 95dB 등급입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 잠금 키트
- 공기 조절기
- 곡물 수분 테스터
- 자기 시트 분리기
- 제빙기 컨트롤
- 재료 리프트
- 차량외장 액세서리
- 감속기
- HVAC 테스트 기기
- 브론즈
- APPROVED VENDOR O- 링 액세서리
- APPROVED VENDOR 황동 3 방향 볼 밸브, FNPT x FNPT x FNPT
- PROTO 해머 팁
- WIEGMANN 받침대 기둥 41 인치 길이 앵글 스틸
- DIXON 압력 스프레이 건
- AMERICRAFT MANUFACTURING 중력 흡입 셔터
- SPEARS VALVES CPVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 소켓 종단, FKM
- MARTIN SPROCKET 트리플 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 100 체인 수
- 3M Roloc 천 디스크
- ASHLAND CONVEYOR 고정 플랫 스톱