ORBIS 휴대용 컨테이너
스타일 | 모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 항목 | 부하 용량 | 외부 길이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSO2415-9 파란색 | 7" | 21 13 / 32 " | 유통 컨테이너 | 40의 파운드 | 24 " | 1.42 cu. ft. | ₩ 76,125 | |
A | NSO1215-9 파란색 | 8.75 " | 9 13 / 32 " | 컨테이너 | 2.6의 파운드 | 12 " | 0.62 cu. ft. | - | RFQ
|
휴대용 컨테이너
ORBIS 휴대용 분배 컨테이너는 장방형 또는 긴 부품, 도면, 범퍼 및 몰딩 스트립을 보관하도록 설계되었습니다. 이 컨테이너는 2.6 ~ 40lb 범위의 하중을 처리 할 수있는 사출 성형 플라스틱 구조를 특징으로합니다.이 컨테이너는 스택 형 설계로 제공되어 장치를 서로 안전하게 쌓고 작업 공간을 최대화 할 수 있습니다. 이 컨테이너는 손쉬운 취급을 위해 인접한 측면의 손가락 끝 핸들과 추가로 통합되며 0.62 ~ 1.42 cu ft 범위의 부피로 제공됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 직선 벽 컨테이너 앞서 언급 한 모든 기능을 갖추고 있지만 우수한 충격 강도를위한 폴리에틸렌 구조입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Wildland Fire 손 도구
- TIG 용접봉
- 분필 라인 릴
- 공기 흐름 캡처 후드
- 암모니아 냉동 파이프 마커
- 핸드 트럭
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 자동차 인테리어
- 안전 스위치
- APPROVED VENDOR Black Steel Schedule 80 이음매없는 파이프
- BEL-ART - SCIENCEWARE 라벨 테이프, 1 "W
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 2인치
- COOPER B-LINE 로드 및 와이어 패스너
- APOLLO VALVES 36E 시리즈 감압 밸브
- VESTIL FDG 시리즈 포크 장착 드럼 그리퍼
- FERVI 실리콘 카바이드
- GRAY 차량 리프트 시스템
- ALL MATERIAL HANDLING 래싱 스트랩 타이 다운스
- SMC VALVES Vsa 시리즈 공기 작동식 밸브