항목 | 유통 컨테이너 |
색상 | 파란색 |
내부 높이 | 7" |
내부 길이 | 21 13 / 32 " |
안쪽 너비 | 13 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
외부 높이 | 9.5 " |
외부 길이 | 24 " |
바깥 쪽 너비 | 15 " |
음량 | 1.42 cu. ft. |
볼륨 용량 | 1.42 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 24.64 |
선박 길이 (cm) | 60.2 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 높이 | 내부 길이 | 항목 | 부하 용량 | 외부 길이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1215-9 파란색 | 8.75 " | 9 13 / 32 " | 컨테이너 | 2.6의 파운드 | 12 " | 0.62 cu. ft. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.