CAROL E3033S.41.86 사운드/알람/보안 케이블 18awg 1000피트 | AB6MCZ 21Y906

CAROL E3033S.41.86 사운드/알람/보안 케이블 18awg 1000피트

재고 있음 있음
항목: AB6MCZ 모델: E3033S.41.86교차 참조: 21Y906

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,084,282 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목통신 케이블
케이블 유형비 차폐, 플레 넘
색상자연의
지휘자 크기18 AWG
지휘자 유형좌초 된 구리
격리프리미엄 등급, 색상 코딩된 Flexguard(R) PVC
절연 재료프리미엄 등급, 색상 코드 Flexguard(R) PVC
자켓 색상자연의
자켓 소재프리미엄 등급 Flexguard(R) PVC
길이1000ft.
NEC 기사725, 800
공칭 외부 직경.0.166 "
도체 수3
차폐 / 비 차폐차폐되지 않은
차폐 재료없음
스풀 / 코일 길이 (Ft.)1000
좌초7/26
온도. 범위+ 32F ~ + 167F (0C ~ + 75C)
수직 트레이 화염 시험NFPA 262 화염 테스트 충족; CA 주 소방서장 승인
전압300

배송 정보:

선박 중량 (kg) 12.02
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)30.48
HS 코드8544493080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델자켓 소재케이블 유형색상길이NEC 기사공칭 외부 직경.도체 수차폐 / 비 차폐가격
CAROL E1032S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg 그레이 | AA8YKM 1ATJ3 E1032s.18.10PVC사운드 및 보안, 라이저회색500ft.7250.156 "2차폐되지 않은₩ 231,682
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg 그레이 | AA8YKN 1ATJ4 E1034s.18.10PVC사운드 및 보안, 라이저회색500ft.7250.187 "4차폐되지 않은₩ 429,992
CAROL E3032S.18.86 와이어 사운드 및 보안 18 Awg 내추럴 | AA8YKP 1ATJ6 E3032s.18.86플렉스가드(R) PVC사운드 및 보안, 플레 넘회색500ft.800 유형 CMP0.156 "2차폐되지 않은₩ 275,782
CAROL E3034S.18.86 와이어 사운드 및 보안 18 Awg 내추럴 | AA8YKQ 1ATJ7 E3034s.18.86플렉스가드(R) PVC사운드 및 보안, 플레 넘회색500ft.800 유형 CMP0.185 "4차폐되지 않은₩ 503,632
CAROL E2002S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg 그레이 | AA8YKR 1ATJ8 E2002s.18.10PVC사운드 및 보안, 라이저회색500ft.7250.132 "2차폐₩ 191,135
CAROL E2006S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg 그레이 | AA8YKV 1ATK6 E2006s.18.10PVC사운드 및 보안, 라이저회색500ft.725 유형 CL3R, 800 유형 CMR0.173 "6차폐₩ 367,447
CAROL E2008S.18.10 Wire Sound And Security 22 Awg 그레이 | AA8YKW 1ATK7 E2008s.18.10PVC사운드 및 보안, 라이저회색500ft.725 유형 CL3R, 800 유형 CMR0.195 "8차폐₩ 447,545

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CAROL E3033S.41.86 사운드/알람/보안 케이블 18awg 1000피트
₩ 1,084,282 /단위