그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 멀티 페어 포일 실드 케이블 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
자켓 색상 | 빨간색 |
자켓 소재 | FEP |
길이 | 100ft. |
NEC 기사 | NEC 기사 800 |
공칭 외부 직경. | 0.165 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
온도. 범위 | -40도 ~ 392도 F |
UPC | 079407407620 |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8544493080 |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 지휘자 크기 | 항목 | 자켓 색상 | 자켓 소재 | NEC 기사 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0841A.41.10 | -4도 ~ 176도 F | 24 AWG | 멀티 페어 포일 브레이드 실드 케이블 | 회색 | PVC | NEC Article 800 Type CM / CMH (UL : 75 ° C) | 0.235 " | 1 | ₩ 358,610 | ||
C0842A.41.10 | -4도 ~ 176도 F | 24 AWG | 멀티 페어 포일 브레이드 실드 케이블 | 회색 | PVC | NEC Article 800 Type CM / CMH (UL : 75 ° C) | 0.304 " | 2 | ₩ 531,475 | ||
C6040A.41.10 | -4도 ~ 176도 F | 22 AWG | 멀티 페어 포일 실드 케이블 | 회색 | PVC | NEC Article 800 Type CM (UL : 섭씨 75도) | 0.292 " | 6 | ₩ 328,142 | ||
C6047A.41.10 | -4도 ~ 176도 F | 18 AWG | 멀티 페어 포일 실드 케이블 | 회색 | PVC | NEC Article 800 Type CM (UL : 섭씨 75도) | 0.395 " | 3 | ₩ 785,662 | ||
C8109.41.03 | -40도 ~ 392도 F | 22 AWG | 멀티 페어 포일 실드 케이블 | 빨간색 | FEP | NEC 기사 800 | 0.122 " | 1 | ₩ 428,295 | ||
C0560A.41.10 | -4도 ~ 221도 F | 18 AWG | 다중 쌍 포일 실드 트레이 케이블 | 회색 | PVC | NEC Article 725 전력 제한 트레이 케이블 (UL : 105 ° C 또는 60 ° C, 300V), NEC Article 800 통신 케이블 (UL : 105 ° C 또는 60 ° C, 300V) | 0.314 " | 2 | ₩ 547,382 | ||
C0562A.41.10 | -4도 ~ 221도 F | 18 AWG | 다중 쌍 포일 실드 트레이 케이블 | 회색 | PVC | NEC Article 725 전력 제한 트레이 케이블 (UL : 105 ° C 또는 60 ° C, 300V), NEC Article 800 통신 케이블 (UL : 105 ° C 또는 60 ° C, 300V) | 0.44 " | 4 | ₩ 829,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.