항목 | 전기 배선함 |
박스 타입 | 표면 장착 |
생산 능력 | 864.0 cu. 에. |
색상 | 회색 |
높이 | 6.25 " |
길이 | 13 " |
자재 | PVC |
장착 구멍 OC | 0.125 입력 |
공칭 깊이 | 6" |
공칭 길이 | 12-5 / 8 " |
공칭 폭 | 12.625 " |
1/2 "백 녹아웃 수 | 0 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 0 |
갱의 수 | 6 |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.