항목 | 스프링 풋 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
흐름 | 23gpm |
길이 | 4.75 " |
자재 | 무연 청동 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 수압 | 250의 PSI |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 2" |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | 니트릴 |
시트 재질 | 무연 청동 |
크기 | 1.25 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
폭 | 1 9 / 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 흐름 | 길이 | 폭 | 자재 | 최대 온도 | 맥스. 수압 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-3TLF | 3 / 4 " | 13gpm | 3.75 " | 1.5 " | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 1.5 " | ₩ 43,995 | |
FV-4TLF | 1" | 18gpm | 4.75 " | 2" | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 2" | ₩ 57,907 | |
FV-5TLF | 1.25 " | 23gpm | 4.75 " | 2" | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 2" | ₩ 77,542 | |
FV-6TLF | 1.5 " | 25gpm | 2.5 " | 2.5 " | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 6.125 " | ₩ 113,750 | |
FV-8TLF | 2" | 30gpm | 3" | 3" | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 7.5 " | ₩ 176,802 | |
4100E | 3 / 4 " | 13gpm | 3.75 " | 1.5 " | 무연 청동 | 180도 F | 250의 PSI | 1.5 " | ₩ 95,112 | |
4101E | 1" | 18gpm | 4.75 " | 2" | 무연 청동 | 180도 F | 250의 PSI | 2" | ₩ 98,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.