CAMPBELL 스프링 풋 밸브
필터
연결 타입: FNPT , 크래킹 압력: 0.5의 PSI , 장착 위치: 수직 또는 수평 , 화면 재질: 스테인리스 강 , 시트 재질: 무연 청동 , 스프링 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 크기 | 흐름 | 길이 | 폭 | 자재 | 최대 온도 | 맥스. 수압 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4101E | 1" | 18gpm | 4.75 " | 2" | 무연 청동 | 180도 F | 250의 PSI | 2" | ₩ 98,735 | |
B | FV-4TLF | 1" | 18gpm | 4.75 " | 2" | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 2" | ₩ 57,907 | |
B | FV-6TLF | 1.5 " | 25gpm | 2.5 " | 2.5 " | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 6.125 " | ₩ 113,750 | |
A | 4104E | 1.5 " | 25gpm | 2.5 " | 2.5 " | 무연 청동 | 180도 F | 250의 PSI | 6.125 " | ₩ 182,017 | |
B | FV-5TLF | 1.25 " | 23gpm | 4.75 " | 2" | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 2" | ₩ 77,542 | |
A | 4102E | 1.25 " | 23gpm | 4.75 " | 1 9 / 10 " | 무연 청동 | 180도 F | 250의 PSI | 2" | ₩ 66,815 | |
B | FV-8TLF | 2" | 30gpm | 3" | 3" | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 7.5 " | ₩ 176,802 | |
A | 4105E | 2" | 30gpm | 3" | 3" | 무연 청동 | 180도 F | 250의 PSI | 7.5 " | ₩ 248,185 | |
B | FV-3TLF | 3 / 4 " | 13gpm | 3.75 " | 1.5 " | 낮은 납 황동 | 190도 F | 200의 PSI | 1.5 " | ₩ 43,995 | |
A | 4100E | 3 / 4 " | 13gpm | 3.75 " | 1.5 " | 무연 청동 | 180도 F | 250의 PSI | 1.5 " | ₩ 95,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 트위스트 플라이어
- 고압 유압 실린더
- 연마 용 샤프닝 파일
- 샌딩 핸드 패드 및 스폰지 세트
- 로터리 액추에이터
- 돌리/달리/운반기/무버
- 트레이닝
- 엔진
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 우물펌프
- 3M 거친 등급 PSA 샌딩 디스크 롤
- RUBBERFAB 짧은 프로브 소켓 구리
- SPEEDCLEAN 파이프 청소 시스템
- DIXON 계측 유니온 엘보
- HYDRO VACUUM 유연한 조 커플링
- WOODHEAD 130226 시리즈 드럼 플랜지
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 안장, 소켓
- BALDOR MOTOR 한정 목적 모터, XNUMX권선, 발 장착, XNUMX단 속도
- Cementex USA 깊은 벽 소켓 세트, 12포인트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- LITHONIA LIGHTING 벽 브래킷 형광등 기구