항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 250 |
DC 전압 등급 | 80 VDC |
퓨즈 크기 / 그룹 | 텔레 파워 |
높이 | 37.06mm |
표시기 스타일 | 퓨즈 열기 경보 |
인터럽트 등급 | 100kA |
길이 | 63.37mm |
Mfr. 시리즈 | TPW |
장착 스타일 | 스루 홀 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 이중 폭 퓨즈 차단 퓨즈 |
종료 유형 | 방사형 블레이드 플러그인 |
타입 | 통신 전력 퓨즈 |
전압 (DC) | 80VDC |
폭 | 51.16mm |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.