승인된 공급업체 1"/1.5" Tri Clover 호환 피팅 연결 어댑터
필터
플랜지 직경: 1.984 " , 재료: 304 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 전체 길이 | 나사 유형 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC15CAMP12 | - | - | - | RFQ
|
B | TC15B34 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
C | TC15B14 | - | 1.5 " | - | RFQ
|
D | TC15M14XF14FLR | - | 1.375 " | 1/4" 남성 플레어 및 1/4" 여성 플레어 | RFQ
|
E | TC15C12 | - | - | - | RFQ
|
F | TC15B15 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
G | TC10B10-90 | - | - | - | RFQ
|
H | TC15B34-90 | - | - | - | RFQ
|
I | TC15B78 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
J | TC15C14 | - | - | - | RFQ
|
K | TC10B10X4 | - | 4" | - | RFQ
|
L | TC15B58-90 | - | - | - | RFQ
|
M | TC15B58 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
N | TC15B12-90 | - | - | - | RFQ
|
O | TC15B12 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
P | TC15B15X4 | - | 4" | - | RFQ
|
Q | TC10B10 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
R | TC15B78-90 | - | - | - | RFQ
|
S | TC15B516 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
T | TC15B38 | - | 2.125 " | - | RFQ
|
U | TC15EEA | - | 3.75 " | - | RFQ
|
V | TC15M14FLR | - | - | - | RFQ
|
N | TC15B38-90 | - | - | - | RFQ
|
W | TC15FBT | 0.5 " | 1.25 " | 여성 맥주 스레드 | RFQ
|
X | TC15MBT | 0.5 " | 1" | 남성 맥주 스레드 | RFQ
|
Y | TC15FBT-C | 0.5 " | 1.25 " | 여성 맥주 스레드 | RFQ
|
Z | TC15FGHT | 0.6 " | 1" | 여성 정원 호스 | RFQ
|
A1 | TC15MGHT | 0.6 " | 1" | 3/4 "남성 정원 호스 | RFQ
|
B1 | TC15F14FLR | 0.25 " | 0.75 " | 1/4 "암 플레어 | RFQ
|
C1 | TC15M1932 | 0.33 " | 0.825 " | 19/32" 코니 포스트 스레드 | RFQ
|
D1 | TC15F12BSP | 0.65 " | 1.25 " | 1/2" 암 BSP | RFQ
|
E1 | TC15M10BSP | 0.875 " | 2" | 1" 남성 BSPT | RFQ
|
F1 | TC15F10BSP | 0.875 " | 1.625 " | 1인치 암 BSP | RFQ
|
G1 | TC15M12BSP | 0.5625 " | 1.375 " | 1/2 "수 BSPT | RFQ
|
H1 | TC15F10NPSL | 1.35 " | 0.85 " | 1" 여성 NPS | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 바이스
- 마그네틱 드릴 프레스 아버 및 어댑터
- 덕트 형 흄 후드
- 에어 콕
- 컨베이어 삼각대 스탠드
- AC 모터
- 특수 AC 모터
- 와셔
- 분무기 및 스프레더
- 에어필터
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 4 날, 60도 포함 각도
- ROBERTSHAW 전기 조리기 제어 상한
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 고정 흐름 어댑터
- VULCAN HART 측면 상승 전면 패널
- ENPAC 범용 흡수성 베개
- COOPER B-LINE 박스 마운팅 브라켓
- GRAINGER 부식 방지 정밀 볼
- ALL MATERIAL HANDLING 상단 후크 익스텐더 키트
- WEG 수직 중실축 모터
- VESTIL ACH 시리즈 공압식 체인 호이스트