APPROVED VENDOR TC15B12-90 연결 어댑터, 1.5인치 트라이 클로버 x 1/2인치 호스 바브, 90도 굽히다
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 어댑터 |
중심선 벤드 반지름 | 1.35 " |
플랜지 Dia. | 1.984 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 전체 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TC15MGHT | 0.6 " | 1" | 3/4 "남성 정원 호스 | - | RFQ
| |
TC15FGHT | 0.6 " | 1" | 여성 정원 호스 | - | RFQ
| |
TC15M1932 | 0.33 " | 0.825 " | 19/32" 코니 포스트 스레드 | - | RFQ
| |
TC15C14 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15C12 | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15M14FLR | - | - | - | - | RFQ
| |
TC15F14FLR | 0.25 " | 0.75 " | 1/4 "암 플레어 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.